Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEMKA Flexipfosten 1000mm, Ø 80mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TEMKA TEMKA Flexipfosten 1000mm, Ø 80mm, gelb
Artikeldetailsicht TEMKA TEMKA Flexipfosten 1000mm, Ø 80mm, gelb
Artikeldetailsicht TEMKA TEMKA Flexipfosten 1000mm, Ø 80mm, gelb
Artikel-Nr.:
     223-8282810
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410124193
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

TEMKA Flexipfosten 1000mm, Ø 80mm, gelb

Flexipfosten
• Extrem robust und flexibel
• Richtet sich wieder auf und schont die Fahrzeuge
• Reflektierend
• Inklusive Schrauben und Dübel
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Garantie:
Nein
Pfostendurchmesser:
80 mm
Gesamtlänge:
1.000 mm
Mit Standfuß:
0
Material Pfosten:
PUR
Tüv/GS geprüft:
Nein
Zum Aufschrauben:
Ja
Für Innenbereich:
Ja
Zum Einbetonieren:
Nein
Für Außenbereich:
Ja
Mobile Ausführung:
Nein
Einschlagkettenpfosten:
Nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 36,56*
€ 49,42*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 39,05*
€ 50,78*
5 Tage
40
€ 7,90*
ab € 39,95*
€ 51,97*
2 Tage
27
€ 6,90*
ab € 40,72*
€ 52,83*
Lager 223
27
€ 8,50*
ab € 52,85*
€ 67,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
40100A042 630000002+630101001
ab € 104,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.