| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8282863 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260151124703 |
| |
|
| | |
| HANSELIFTER Stahlwinde blau RAL5012, 3t Hublast Stahlwinde (Maschinenheber) • Stahlwinde nach DIN 7355 • Mit hebendem Gehäuse • Selbsthemmende Sicherheitskurbel mit Klappgriff • Kapazität von 1,5 bis 10 Tonnen Weitere Informationen: | | Traglast: | 3000 kg | Hub: | 375 mm | Gesamthöhe: | 725 mm | Hubbereich min.: | 70 mm | Gewicht: | 22 kg | Marke: | Gesutra |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 220,75* | € 260,13* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 222,34* | € 260,69* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,40* | € 263,22* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,94* | € 265,31* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 292,62* | € 340,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|