Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Rapidglieder galvanisch verzinkt, 5,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Rapidglieder galvanisch verzinkt, 5,0mm
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Rapidglieder galvanisch verzinkt, 5,0mm
Artikel-Nr.:
     223-8282883
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     1800050V
EAN/GTIN:
     4317784003216
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder

CAB FASTENING Rapidglieder galvanisch verzinkt, 5,0mm

Rapidglied, verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.022 kg/m
Nenndicke:
5 mm
Breite innen:
13 mm
Länge innen:
39 mm
ICC-Zulassung:
Nein
DIBT-Zulassung:
Nein
Tragfähigkeit:
110 kg
ETA-Zulassung (1):
Nein
Verschluss Öffnung:
6.5 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,24*
€ 0,31*
8 Tage
1300
100
€ 4,95*
ab € 0,319*
€ 0,319*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,3497*
€ 0,3497*
Lager 223
1300
100
€ 8,50*
ab € 0,3003*
€ 0,4503*
5 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,4303*
€ 0,5305*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4503*
€ 0,53586
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,3003*
€ 0,35736
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 45,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.