Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Feuerwehr-Karabinerhaken galvanisch verzinkt, 60x6mm, 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Feuerwehr-Karabinerhaken galvanisch verzinkt, 60x6mm, 100
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Feuerwehr-Karabinerhaken galvanisch verzinkt, 60x6mm, 100
Artikel-Nr.:
     223-8282899
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     3000606V
EAN/GTIN:
     4317784011921
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken

CAB FASTENING Feuerwehr-Karabinerhaken galvanisch verzinkt, 60x6mm, 100

Feuerwehr-Karabinerhaken, ähnlich DIN 5299, Form C, verzinkt
• Bei den von uns gelieferten Karabinerhaken handelt es sich um handelsübliche Karabinerhaken ähnl. DIN 5299. Diese Norm gilt nicht für Karabinerhaken zur Verwendung an Verbindungsmitteln für Sicherheitsgeschirre!

ACHTUNG: Karabinerhaken dürfen nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.0276 kg
Abmessung:
60 x 6 mm
Lastwerte:
110 kg
Nenngrösse:
8 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Drahtdurchmesser:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2764*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3764*
€ 0,44792
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3664*
€ 0,43602
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3464*
€ 0,41222
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3364*
€ 0,40032
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3264*
€ 0,38842
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2764*
€ 0,32892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.