Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FBS Sicherungsschnur 4540, 260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FBS FBS Sicherungsschnur 4540, 260mm
Artikeldetailsicht FBS FBS Sicherungsschnur 4540, 260mm
Artikel-Nr.:
     223-8283153
Hersteller:
     FBS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816012291
Suchbegriffe:
Bordwandverschluss
Bordwandöse
Einfallöse
Winkelhebelverschluss

FBS Sicherungsschnur 4540, 260mm

Sicherungsschnur Nr. 4540 aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
260 mm
Material:
Kunststoff
Modellnummer:
4540
Befestigungsart:
zum Einhängen
Modellbezeichnung:
Sicherheitsschnur
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
53
20
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 2,99*
Lager 223
53
1
€ 8,50*
ab € 1,78*
€ 3,02*
2 Tage
53
1
€ 6,90*
ab € 2,05*
€ 3,44*
6 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 3,55*
2 Tage
53
1
€ 7,90*
ab € 2,13*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.