Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 3 blau, 230/200x140x130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 3 blau, 230/200x140x130mm
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 3 blau, 230/200x140x130mm
Artikel-Nr.:
     223-8283161
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816120958
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 3 blau, 230/200x140x130mm

Sichtlagerkasten LK 3
• Aus hochschlagfestem Polystyrol
• Stapelbar
• Maßangaben sind Cirka-Angaben
Abb. zeigt Farbe rot (Beispielbild).
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Höhe:
130 mm
Breite:
140 mm
Material:
Kunststoff
Stapelbar:
Ja
Recyclebar:
Ja
Größe/Typ:
3
Innenmaß Höhe:
113 mm
Material Kasten:
Polystyrol
Außenmaß Höhe:
130 mm
Farbe/Lackierung:
blau
Innenmaß Breite:
125 mm
Innenmaß Länge:
195 mm
Lebensmittelecht:
Nein
Außenmaß Breite:
140 mm
Außenmaß Länge:
230/200 mm
Förderanlagen geeignet:
Nein
Wände/Böden geschlossen:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,42*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,59*
€ 4,63*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 3,98*
€ 6,56*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.