Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 3 rot, 230/200x140x130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 3 rot, 230/200x140x130mm
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 3 rot, 230/200x140x130mm
Artikel-Nr.:
     223-8283164
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816120989
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 3 rot, 230/200x140x130mm

Sichtlagerkasten LK 3
• Aus hochschlagfestem Polystyrol
• Stapelbar
• Maßangaben sind Cirka-Angaben
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe:
130 mm
Breite:
140 mm
Material:
Kunststoff
Stapelbar:
Ja
Recyclebar:
Ja
Größe/Typ:
3
Innenmaß Höhe:
113 mm
Material Kasten:
Polystyrol
Außenmaß Höhe:
130 mm
Farbe/Lackierung:
rot
Innenmaß Breite:
125 mm
Innenmaß Länge:
195 mm
Lebensmittelecht:
Nein
Außenmaß Breite:
140 mm
Außenmaß Länge:
230/200 mm
Förderanlagen geeignet:
Nein
Wände/Böden geschlossen:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,43*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,46*
€ 4,42*
1
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 5,76*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 3,75*
€ 6,29*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.