Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 4 grau, 160/140x105x75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 4 grau, 160/140x105x75mm
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 4 grau, 160/140x105x75mm
Artikel-Nr.:
     223-8283175
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816121092
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 4 grau, 160/140x105x75mm

Sichtlagerkasten LK 4
• Aus hochschlagfestem Polystyrol
• Stapelbar
• Maßangaben sind Cirka-Angaben
Abb. zeigt Farbe grün (Beispielbild).
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Höhe:
75 mm
Tiefe:
160/140 mm
Breite:
105 mm
Material:
Kunststoff
Stapelbar:
Ja
Recyclebar:
Ja
Größe/Typ:
4
Innenmaß Höhe:
62 mm
Material Kasten:
Polystyrol
Außenmaß Höhe:
75 mm
Farbe/Lackierung:
grau
Innenmaß Breite:
87 mm
Innenmaß Länge:
135 mm
Lebensmittelecht:
Nein
Außenmaß Breite:
105 mm
Außenmaß Länge:
160/140 mm
Förderanlagen geeignet:
Nein
Wände/Böden geschlossen:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 1,96*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,37*
€ 2,63*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 1,82*
€ 3,47*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.