Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 5 gelb, 85/65x105x45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 5 gelb, 85/65x105x45mm
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 5 gelb, 85/65x105x45mm
Artikel-Nr.:
     223-8283179
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816121139
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 5 gelb, 85/65x105x45mm

Sichtlagerkasten LK 5
• Aus hochschlagfestem Polystyrol
• Stapelbar
• Maßangaben sind Cirka-Angaben
Abb. zeigt Farbe grau (Beispielbild).
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Höhe:
45 mm
Tiefe:
85/65 mm
Breite:
105 mm
Material:
Kunststoff
Stapelbar:
Ja
Recyclebar:
Ja
Größe/Typ:
5
Innenmaß Höhe:
43 mm
Material Kasten:
Polystyrol
Außenmaß Höhe:
45 mm
Farbe/Lackierung:
gelb
Innenmaß Breite:
87 mm
Innenmaß Länge:
58 mm
Lebensmittelecht:
Nein
Außenmaß Breite:
105 mm
Außenmaß Länge:
85/65 mm
Förderanlagen geeignet:
Nein
Wände/Böden geschlossen:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,33*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,60*
15 Tage
6
1
€ 6,99*
ab € 0,87*
€ 1,73*
5 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 0,86*
€ 1,75*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 1,04*
€ 2,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.