Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 1 blau, 500/450x300x180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 1 blau, 500/450x300x180mm
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 1 blau, 500/450x300x180mm
Artikel-Nr.:
     223-8283185
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816121245
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 1 blau, 500/450x300x180mm

Sichtlagerkasten LK 1
• Aus hochschlagfestem Polystyrol
• Stapelbar
• Maßangaben sind Cirka-Angaben
Abb. zeigt Farbe rot (Beispielbild).
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Höhe:
180 mm
Tiefe:
500/450 mm
Breite:
300 mm
Material:
Kunststoff
Stapelbar:
Ja
Recyclebar:
Ja
Größe/Typ:
1
Innenmaß Höhe:
168 mm
Material Kasten:
Polystyrol
Außenmaß Höhe:
180 mm
Farbe/Lackierung:
blau
Innenmaß Breite:
275 mm
Innenmaß Länge:
418 mm
Lebensmittelecht:
Nein
Außenmaß Breite:
300 mm
Außenmaß Länge:
500/450 mm
Förderanlagen geeignet:
Nein
Wände/Böden geschlossen:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 10,66*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,69*
€ 13,37*
1
€ 5,90*
ab € 10,21*
€ 16,43*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 14,42*
€ 20,75*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.