Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 1C rot, 500/450x300x145mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 1C rot, 500/450x300x145mm
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 1C rot, 500/450x300x145mm
Artikel-Nr.:
     223-8283196
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816121368
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 1C rot, 500/450x300x145mm

Sichtlagerkasten LK 1 C
• Aus hochschlagfestem Polystyrol
• Stapelbar
• Maßangaben sind Cirka-Angaben
Abb. zeigt Farbe grün (Beispielbild).
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe:
145 mm
Tiefe:
500/450 mm
Breite:
300 mm
Material:
Kunststoff
Stapelbar:
Ja
Recyclebar:
Ja
Größe/Typ:
1 C
Innenmaß Höhe:
130 mm
Material Kasten:
Polystyrol
Außenmaß Höhe:
145 mm
Farbe/Lackierung:
rot
Innenmaß Breite:
275 mm
Innenmaß Länge:
418 mm
Lebensmittelecht:
Nein
Außenmaß Breite:
300 mm
Außenmaß Länge:
500/450 mm
Förderanlagen geeignet:
Nein
Wände/Böden geschlossen:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,72*
€ 8,97*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,02*
€ 11,08*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 11,72*
€ 17,59*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.