Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 2 grau, 350/300x200x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 2 grau, 350/300x200x150mm
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 2 grau, 350/300x200x150mm
Artikel-Nr.:
     223-8283203
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816121436
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

LA-KA-PE Sichtlagerkasten LK 2 grau, 350/300x200x150mm

Sichtlagerkasten LK 2
• Aus hochschlagfestem Polystyrol
• Stapelbar
• Maßangaben sind Cirka-Angaben
Abb. zeigt Farbe blau (Beispielbild).
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Höhe:
150 mm
Tiefe:
350/300 mm
Breite:
200 mm
Material:
Kunststoff
Stapelbar:
Ja
Recyclebar:
Ja
Größe/Typ:
2
Innenmaß Höhe:
138 mm
Material Kasten:
Polystyrol
Außenmaß Höhe:
150 mm
Farbe/Lackierung:
grau
Innenmaß Breite:
188 mm
Innenmaß Länge:
288 mm
Lebensmittelecht:
Nein
Außenmaß Breite:
200 mm
Außenmaß Länge:
350/300 mm
Förderanlagen geeignet:
Nein
Wände/Böden geschlossen:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,74*
€ 6,81*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,07*
€ 8,11*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 7,85*
€ 12,32*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.