Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Teppichschiene 30x1000mm, silber, mittig gelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Teppichschiene 30x1000mm, silber, mittig gelocht
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Teppichschiene 30x1000mm, silber, mittig gelocht
Artikel-Nr.:
     223-8283316
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163791522
Suchbegriffe:
Teppichleisten
Teppichschienen
Übergangsprofil
teppichleiste 50x1000mm

CAB FASTENING Teppichschiene 30x1000mm, silber, mittig gelocht

Teppichschiene Leichtmetall

Breite 30 mm, Länge 1000 mm, SB-verpackt.

Abbildung zeigt Messingfarben.
Weitere Informationen:
Basis:
Übergangsprofil
Breite:
30 mm
Länge:
1000 mm
Material:
Leichtmetall
Montageart:
sichtbar verschraubt
Ausführung:
gewölbt
Breite [mm]:
30 mm
Länge [mm]:
1000 mm
Zusatzinformation:
Teppichschiene
Farbton Deckprofil:
silberfarbig
Material Deckprofil:
Leichtmetall
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 4,00*
€ 6,39*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,85*
€ 6,61*
Lager 223
13
1
€ 8,50*
ab € 4,79*
€ 7,26*
3 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 4,88*
€ 7,35*
3 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 5,11*
€ 7,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.