| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8283325 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163827429 |
| |
|
| | |
| DRANSFELD Box Filzgleiter mit Nagel, 16Stk, 18mm, weiss Filzgleiter SB Mit Nagel. • Für Stuhl- und Tischbeine, Möbelfüße u. v. a., auf Hartböden • Schützen vor Kratzern und Geräuschen Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Montage: | zum Einschlagen | Werkstoff: | Filz | Ausführung: | für Parkett | Durchmesser: | 17 mm | Einsatzbereich: | Möbel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,08* | € 4,21* | | | | Lager 223 | | | | 10 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 3,20* | € 4,36* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 29,00* | € 36,90* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 37,00* | € 37,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 38,50* | € 38,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|