Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON STRONGTIE Stützenfüß Cm S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Stützenfüß Cm S
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Stützenfüß Cm S
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Stützenfüß Cm S
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Stützenfüß Cm S
Artikel-Nr.:
     223-8283386
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     CMS
EAN/GTIN:
     5701953065607
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß

SIMPSON STRONGTIE Stützenfüß Cm S

Stützenfüße CMR und CMS

ETA-07/0285
Weitere Informationen:
A:
80-140 mm
B:
80 mm
C:
470 mm
D:
150 mm
E:
200 mm
F:
40 mm
T:
8,0 mm
Lager:
E/D/E
Lochdurchmesser:
6,5 ; 17,0 mm
SST-Nr.:
CMS
Vorteile:
seitenverstellbar
Lastwerte:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Zulassung:
Ja
Befestigung:
Beton
Gütesiegel:
Ja
Oberfläche:
feuerverzinkt
ETA-Bewertung:
ETA-07/0285
CE-Kennzeichen:
Ja
Güte Werkstoff:
S 235 JR
Materialstärke:
8 mm
Höhe Seitenfuß:
200 mm
Anwendungsbereich:
Carports
Anzahl Bolzenloch:
4 St.
Breite Fußwinkel:
40 mm
Anzahl Schraubloch:
4 St.
Höhe Seitenplatte:
470 mm
Breite Seitenplatte:
80 mm
seitenverstellbar bis:
140 mm
seitenverstellbar von:
80 mm
Durchmesser Bolzenloch:
17 mm
Befestigung des Pfosten:
Bolzen
Durchmesser Schraubloch:
6.5 mm
Leistungserklärung DoP:
DE-DoP-e07/0285
Schichtdicke Oberfläche:
55 µm
Höhe Seitenverstellbereich:
150 mm
Anwendbare Materialien Auflager:
Beton
Material aufzulagerndes Bauteil:
Holz
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, stützenfuß
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 72,448*
€ 91,308*
8 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 72,5495*
€ 91,3095*
100
Frei Haus
ab € 92,53*
€ 103,85*
4 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 84,8244*
€ 107,6936*
Lager 223
7
1
€ 8,50*
ab € 93,14*
€ 115,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,28*
€ 137,1832
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,74*
€ 135,3506
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,97*
€ 123,7243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,14*
€ 110,8366
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.