Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON STRONGTIE Sparrenpfettenanker SPF210LR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Sparrenpfettenanker SPF210LR
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Sparrenpfettenanker SPF210LR
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Sparrenpfettenanker SPF210LR
Artikel-Nr.:
     223-8283390
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5701953195496
Suchbegriffe:
Sparren-Pfettenanker
Sparrenpfetten-Anker
Sparrenpfettenanker
sparrenpfettenanker simpson strong ...

SIMPSON STRONGTIE Sparrenpfettenanker SPF210LR

Sparrenpfettenanker SPF

Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0
Löcher: Ø 5 mm

ETA-07/137
Weitere Informationen:
Basis:
Sparrenpfettenanker
Lochzahl:
28 St.
Vorteile:
zusätzliche Lastaufnahme in horizontalen Richtungen
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
links/rechts
Befestigung:
Kammnägel
Gesamthöhe:
210 mm
Lochabstand:
15 mm
Oberfläche:
verzinkt
ETA-Bewertung:
ETA-07/0137
Schenkelhöhe:
140 mm
CE-Kennzeichen:
Ja
Schenkelbreite:
34.5 mm
Schenkellänge:
140 mm
Güte Werkstoff:
S 250 GD + Z 275
Materialstärke:
2 mm
Anwendungsbereich:
Holz / Holz Verbindungen von sich kreuzenden Bauteilen
Anzahl Bolzenloch:
1 St.
Höhe zum Ankerloch:
37.5 mm
Durchmesser Ankerloch:
9 mm
Durchmesser Nagelloch:
5 mm
Abstand zum Bolzenloch:
14 mm
Anwendbare Materialien:
Holz
Leistungserklärung DoP:
DE-DoP-e07/0137
Anzahl Löcher Ankerloch:
1 St.
Anzahl Löcher Flansch 1:
14 St.
Anzahl Löcher Flansch 2:
13 St.
Schichtdicke Oberfläche:
20 µm
Anzahl Nagel Hauptträger:
7 St.
Anzahl Nagel Nebenträger:
7 St.
Durchmesser Löcher Flansch 1:
5 mm
Durchmesser Löcher Flansch 2:
5 mm
Anwendbare Materialien Auflager:
Holz
Material aufzulagerndes Bauteil:
Holz
Weitere Suchbegriffe: sparrenpfettenanker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
320
40
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,147*
€ 1,567*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 36,802*
€ 50,866*
8 Tage
8
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 38,974*
€ 51,094*
4 Tage
8
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 40,836*
€ 54,492*
16 Tage
8
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 43,26*
€ 56,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,567*
€ 1,86473
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,477*
€ 1,75763
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,417*
€ 1,68623
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,147*
€ 1,36493
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 62,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.