SIMPSON STRONGTIE Winkelverbinder ADR6090
Winkelverbinder ADR
Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 / Bolzen
Löcher 6035: Ø 5 mm / Ø 12 mm/ Ø 10 x 27 mm
Löcher 6090: Ø 5 mm / Ø 12 mm
Löcher 6191: Ø 5 mm / Ø 10,5 x 40,0 mm
Löcher 6292: Ø 5 mm / Ø 10,5 x 20,0 mm / Ø 5 x 30 mm
ETA-06/0106
| |
Typ: | mit Rippe |
Basis: | Winkelverbinder |
Lager: | E/D/E |
A [mm]: | 90 mm |
B [mm]: | 60 mm |
Breite: | 60 mm |
C [mm]: | 60 mm |
S [mm]: | 2,5 mm |
Winkel: | 90 ° |
SST-Nr.: | ADR6090 |
Werkstoff: | Stahl |
Ausführung: | ungleichschenklig |
Befestigung: | Kammnägel |
Oberfläche: | verzinkt |
Anzahl Stege: | 2 St. |
Durchmesser Nagelloch: | 5 mm |
ETA-Bewertung: | ETA-06/0106 |
Durchmesser Bolzenloch: | 12 mm |
CE-Kennzeichen: | Ja |
ASD Artikel Nr.: | 3085218 |
Güte Werkstoff: | S 250 GD + Z 275 |
Materialstärke: | 2.5 mm |
Anzahl Nagelloch: | 10 St. |
Anwendungsbereich: | Holz/Holz Anschlüsse |
Anzahl Bolzenloch: | 1 St. |
Länge Schenkel A: | 90 mm |
Länge Schenkel B: | 60 mm |
Lochzahl Schenkel A: | 5 St. |
Lochzahl Schenkel B: | 5 St. |
Anwendbare Materialien: | Holz |
Leistungserklärung DoP: | DE-DoP-e06/0106 |
Schichtdicke Oberfläche: | 20 µm |
Höhe vertikaler Schenkel: | 90 mm |
Länge horizontaler Schenkel: | 60 mm |
Anwendbare Materialien Auflager: | Holz |
Material aufzulagerndes Bauteil: | Holz |
Anzahl Nagelloch vertikaler Schenkel: | 5 St. |
Anzahl Nagelloch horizontaler Schenkel: | 5 St. |
Anzahl Bolzenloch horizontaler Schenkel: | 1 St. |
Durchmesser Nagelloch vertikaler Schenkel: | 5 mm |
Durchmesser Nagelloch horizontaler Schenkel: | 5 mm |
Durchmesser Bolzenloch horizontaler Schenkel: | 12 mm |