Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Holzverbinder einseitig C2-95m 20G-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SST SST Holzverbinder einseitig C2-95m 20G-B
Artikeldetailsicht SST SST Holzverbinder einseitig C2-95m 20G-B
Artikeldetailsicht SST SST Holzverbinder einseitig C2-95m 20G-B
Artikel-Nr.:
     223-8283459
Hersteller:
     SST
Herst.-Nr.:
     C2-95M20G-B
EAN/GTIN:
     5701953366650
Suchbegriffe:
Einpressdübel
einpressdübel einseitig
einpressdübel

SST Holzverbinder einseitig C2-95m 20G-B

Bulldog® Holzverbinder, einseitig mit Zähnen
• FVZ 55 µm Stückverzinkung, Dübel werden nach der Jerstellung rundum feuerverzinkt

Z = Lochleibungsring
Weitere Informationen:
A:
95 mm
B:
-- mm
L:
-- mm
T:
1,4 mm
Basis:
Scheibendübel
Höhe:
12,7 mm
Lager:
E/D/E
A [mm]:
95 mm
System:
BULLDOG®-Dübel
Gewinde:
M20
Lochdurchmesser:
20,2 mm
SST-Nr.:
C2-95 M20 G-B
Lastwerte:
Ja
Werkstoff:
Stahlblech
Zulassung:
Nein
Ausführung:
einseitig gezahnt
Gesamthöhe:
12.7 mm
Gütesiegel:
Nein
Oberfläche:
F-VZ
Zackenhöhe:
11.4 mm
Lochdurchmesser [mm]:
20,2 mm
Prüfzeichen:
Nein
Güte Werkstoff:
DC01
Scheibenstärke:
1.4 mm
Innendurchmesser:
20.4 mm
Anwendungsbereich:
Rahmenecken
Außendurchmesser:
95 mm
Sicherheitsdatenblatt:
Nein
Leistungserklärung DoP:
DE-DoP-h10/0007
für Gewindedurchmesser:
M20 mm
Technische Dokumentation:
Ja
Anwendbare Materialien Auflager:
Holz
Material aufzulagerndes Bauteil:
Holz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
50
50
Frei Haus
ab € 1,7266*
€ 2,1766*
16 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,728*
€ 2,178*
4 Tage
50
50
Frei Haus
ab € 1,986*
€ 2,4998*
100
€ 4,80*
ab € 2,20*
€ 2,63*
Lager 223
50
50
€ 8,50*
ab € 2,2032*
€ 2,7432*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,7432*
€ 3,26441
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6332*
€ 3,13351
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,2032*
€ 2,62181
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 137,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.