Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON STRONGTIE Winkelverbinder ACR9020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Winkelverbinder ACR9020
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Winkelverbinder ACR9020
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Winkelverbinder ACR9020
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Winkelverbinder ACR9020
Artikel-Nr.:
     223-8283482
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     ACR9020
EAN/GTIN:
     5701953745509
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel

SIMPSON STRONGTIE Winkelverbinder ACR9020

Winkelverbinder ACR

Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0
Löcher: Ø 5 mm / Ø 8,5 mm / Ø 11 mm

Palettenmenge Typ ACR10520: 2550 Stück

ETA-06/0106
Weitere Informationen:
Typ:
mit Rippe
Basis:
Winkelverbinder
Lager:
E/D/E
A [mm]:
90 mm
B [mm]:
90 mm
Breite:
65 mm
C [mm]:
65 mm
T [mm]:
2,0 mm
Winkel:
90 °
SST-Nr.:
ACR9020
Vorteile:
weniger Gewicht
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
gleichschenklig
Befestigung:
Kammnägel
Oberfläche:
verzinkt
Anzahl Stege:
1 St.
Durchmesser Nagelloch:
5 mm
ETA-Bewertung:
ETA-06/0106
Durchmesser Bolzenloch:
8.5 mm
CE-Kennzeichen:
Ja
Güte Werkstoff:
S 250 GD + Z 275
Materialstärke:
2 mm
Anzahl Nagelloch:
20 St.
Anwendungsbereich:
Holz/Holz Anschlüsse
Anzahl Bolzenloch:
2 St.
Länge Schenkel A:
88 mm
Länge Schenkel B:
88 mm
Lochzahl Schenkel A:
10 St.
Lochzahl Schenkel B:
10 St.
Anwendbare Materialien:
Holz
Leistungserklärung DoP:
DE-DoP-e06/0106
Schichtdicke Oberfläche:
20 µm
Höhe vertikaler Schenkel:
88 mm
Länge horizontaler Schenkel:
88 mm
Anwendbare Materialien Auflager:
Holz
Material aufzulagerndes Bauteil:
Holz
Anzahl Nagelloch vertikaler Schenkel:
10 St.
Anzahl Bolzenloch vertikaler Schenkel:
1 St.
Anzahl Nagelloch horizontaler Schenkel:
10 St.
Anzahl Bolzenloch horizontaler Schenkel:
1 St.
Durchmesser Nagelloch vertikaler Schenkel:
5 mm
Durchmesser Bolzenloch vertikaler Schenkel:
11 mm
Durchmesser Nagelloch horizontaler Schenkel:
5 mm
Durchmesser Bolzenloch horizontaler Schenkel:
11 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,4847*
€ 0,6547*
7 Tage
6100
50
€ 4,95*
ab € 0,5011*
€ 0,6811*
5 Tage
6100
50
€ 4,30*
ab € 0,5226*
€ 0,7142*
1
€ 5,90*
ab € 0,4672*
€ 0,7172*
Lager 223
6050
50
€ 8,50*
ab € 0,5836*
€ 0,7736*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7736*
€ 0,92058
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7536*
€ 0,89678
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6836*
€ 0,81348
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6436*
€ 0,76588
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5836*
€ 0,69448
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.