Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Kurzschild 202KP TS=37-40mm BB72mm F1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Kurzschild 202KP TS=37-40mm BB72mm F1
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Kurzschild 202KP TS=37-40mm BB72mm F1
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Kurzschild 202KP TS=37-40mm BB72mm F1
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Kurzschild 202KP TS=37-40mm BB72mm F1
Artikel-Nr.:
     223-8283912
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012789010411
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur

HOPPE Kurzschild 202KP TS=37-40mm BB72mm F1

Zimmertür-Kurzschilder 202KP

Schilder sichtbar verschraubt.
Bitte beachten Sie die abweichenden VE 1 Paar bzw. 50 Paar.
Weitere Informationen:
Form:
eckig
Basis:
Kurzschild
Breite:
42 mm
Länge:
165 mm
Farbton:
naturfarbig
Lochung:
Buntbart gelocht
Türart:
Innentüren
Lagerung:
Gleitlager
Material:
Aluminium
Entfernung:
72 mm
Oberfläche:
eloxiert
Türstärke:
40 mm
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Schildstärke:
7 mm
Türwerkstoff:
Holz
Einsatzbereich:
Zimmertür
Befestigungsart:
sichtbar verschraubt
Befestigungstechnik:
ohne Stütznocken
Durchmesser Drückerführung:
18 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
1
pro Paar
€ 5,49*
ab € 3,39*
€ 4,95*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 3,63*
€ 4,99*
28 Tage
nicht lagernd
15
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 5,16*
50
pro Paar
€ 4,90*
ab € 4,36*
€ 5,26*
Lager 223
100
1
pro Paar
€ 8,50*
ab € 4,69*
€ 6,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,34*
€ 7,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,01*
€ 7,15
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,59*
€ 6,65
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
6261473
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.