Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Wechselgarnitur 76G/3331/3410/1710 ES1 PZ72mm F2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Wechselgarnitur 76G/3331/3410/1710 ES1 PZ72mm F2
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Wechselgarnitur 76G/3331/3410/1710 ES1 PZ72mm F2
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Wechselgarnitur 76G/3331/3410/1710 ES1 PZ72mm F2
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Wechselgarnitur 76G/3331/3410/1710 ES1 PZ72mm F2
Artikel-Nr.:
     223-8283917
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012789012507
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur

HOPPE Wechselgarnitur 76G/3331/3410/1710 ES1 PZ72mm F2

Schutzbeschlag, Serie Tôkyô
76G/3331/3410/1710

HOPPE-Aluminium-Schutzbeschlag (Wechsel-Garnitur) ES1 (SK2): geprüft nach DIN 18257, Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Zamak-Unterkonstruktion im Innenschild; außen: gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar); innen: loser Türgriff, HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-FDW-Vollstift, abgesetzter
Stift bei Variante 10 mm), sichtbare Verschraubung. Die Stärke der Innenschilder wurde von 8 mm auf 10 mm geändert.
Mit Rückholfeder rechts/links verwendbar.
Weitere Informationen:
Form:
oval
Norm:
DIN 18257
Basis:
Schutz-Wechselgarnitur
Farbton:
neusilberfarbig
Lochung:
Profilzylinder gelocht
Türart:
Außentüren
Lagerung:
Gleitlager
Material:
Aluminium
Prüfung:
RAL-GZ 607/6
Vierkant:
8 mm
Abdeckung:
Langschild
Knopfform:
gekröpft
Entfernung:
72 mm
Knopfhöhe:
50 mm
Eigenschaft:
Knopf fest auf Schild
Knopfbreite:
90 mm
Knopflänge:
49 mm
Oberfläche:
eloxiert
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Drückerform:
gebogen
Drückerhöhe:
55 mm
Rollengewinde:
M12
Türwerkstoff:
Holz
Drückerlänge:
128 mm
Einsatzbereich:
Wohnungseingangstür
Befestigungsart:
innen sichtbar verschraubt
Anschlagrichtung:
Drücker rechts/links verwendbar
Türstärke max.:
46 mm
Türstärke min.:
41 mm
Widerstandsklasse:
ES 1 (SK2)
Befestigungssystem:
Schnellstiftverbindung
Schildbreite innen:
54 mm
Schildlänge innen:
250 mm
Befestigungstechnik:
mit Stütznocken
Drückerbefestigung:
Wechselstift mit Rolle
Schildbreite außen:
54 mm
Schildlänge außen:
250 mm
Schildstärke innen:
10 mm
Schildstärke außen:
12 mm
Material Unterkonstruktion innen:
Zamak
Material Unterkonstruktion außen:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 29,88*
€ 39,71*
Lager 223
15
€ 8,50*
ab € 29,97*
€ 39,75*
1 Tag
15
€ 6,90*
ab € 30,03*
€ 39,76*
6 Tage
15
€ 4,95*
ab € 32,37*
€ 42,44*
1 Tag
20
€ 7,90*
ab € 32,75*
€ 43,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.