Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Knopfkurzschild 58/202K VK8mm PZ72mm F2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Knopfkurzschild 58/202K VK8mm PZ72mm F2
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Knopfkurzschild 58/202K VK8mm PZ72mm F2
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Knopfkurzschild 58/202K VK8mm PZ72mm F2
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Knopfkurzschild 58/202K VK8mm PZ72mm F2
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Knopfkurzschild 58/202K VK8mm PZ72mm F2
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Knopfkurzschild 58/202K VK8mm PZ72mm F2
Artikel-Nr.:
     223-8283918
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012789019049
Suchbegriffe:
Bad-Kurzschild
Knopfkurzschild
Kurzschild
Zimmertür-Kurzschild

HOPPE Knopfkurzschild 58/202K VK8mm PZ72mm F2

HOPPE-Aluminium-Knopfkurzschild für Wohnungsabschluss-Türen:

  • Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
  • Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte
  • Befestigung: sichtbar, Gewindeschraube M4 mit Hülsenmutter und Mehrzweckschraube
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Knopfschild
Ausführung:
Kurzschild
Farbe:
F2 Aluminium neusilberfarben
Stiftstärke:
mit Gewinde M12x1,25 für F/D Wechselstift
Modell:
58/202K
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Knopf-/Griffschild
Produktlinie:
duraplus ®
Werkstoff:
Aluminium
Lochung:
Profilzylinder
Lochungsabstand:
72 mm
Vierkantmaß:
M12
Türdicke:
40 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,06*
€ 24,41*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 18,54*
€ 24,59*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 20,79*
€ 27,62*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,58*
€ 27,97*
Lager 223
12
1
€ 8,50*
ab € 22,16*
€ 29,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
6701775
ab € 15,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.