Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Knopflangschild 58/202 VK8mm PZ72mm F2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Knopflangschild 58/202 VK8mm PZ72mm F2
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Knopflangschild 58/202 VK8mm PZ72mm F2
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Knopflangschild 58/202 VK8mm PZ72mm F2
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Knopflangschild 58/202 VK8mm PZ72mm F2
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Knopflangschild 58/202 VK8mm PZ72mm F2
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Knopflangschild 58/202 VK8mm PZ72mm F2
Artikel-Nr.:
     223-8283919
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012789019193
Suchbegriffe:
Haustuer-Knopflangschild
Knopflangschild
Knopfschild
Korridor-Knopfkurzschild

HOPPE Knopflangschild 58/202 VK8mm PZ72mm F2

HOPPE-Aluminium-Knopflangschild für Wohnungsabschluss-Türen:

  • Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
  • Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte
  • Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Knopfschild
Ausführung:
Langschild
Farbe:
F2 Aluminium neusilberfarben
Stiftstärke:
mit Gewinde M12x1,25 für F/D Wechselstift
Modell:
58/202
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Knopf-/Griffschild
Produktlinie:
duraplus ®
Werkstoff:
Aluminium
Lochung:
Profilzylinder
Lochungsabstand:
72 mm
Vierkantmaß:
M12
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 15,28*
€ 20,66*
2 Tage
18
1
€ 4,99*
ab € 15,76*
€ 20,82*
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 16,73*
€ 21,80*
1 Tag
13
1
€ 5,59*
ab € 17,93*
€ 23,08*
Lager 223
14
1
€ 8,50*
ab € 22,08*
€ 28,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.