Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Knopfschild 58/202K VK 8mm PZ 72mm F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Knopfschild 58/202K VK 8mm PZ 72mm F1
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Knopfschild 58/202K VK 8mm PZ 72mm F1
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Knopfschild 58/202K VK 8mm PZ 72mm F1
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Knopfschild 58/202K VK 8mm PZ 72mm F1
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Knopfschild 58/202K VK 8mm PZ 72mm F1
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Knopfschild 58/202K VK 8mm PZ 72mm F1
Artikel-Nr.:
     223-8283997
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012789359954
Suchbegriffe:
Haustuer-Knopflangschild
Knopflangschild
Knopfschild
Korridor-Knopfkurzschild

HOPPE Knopfschild 58/202K VK 8mm PZ 72mm F1

HOPPE-Aluminium-Knopfkurzschild für Wohnungsabschluss-Türen:

  • Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
  • Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte
  • Befestigung: sichtbar, Gewindeschraube M4 mit Hülsenmutter und Mehrzweckschraube
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Knopfschild
Ausführung:
Kurzschild
Farbe:
F1 Aluminium silberfarben
Stiftstärke:
mit Gewinde M12x1,25 für F/D Wechselstift
Modell:
58/202K
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Knopf-/Griffschild
Produktlinie:
duraplus ®
Werkstoff:
Aluminium
Lochung:
Profilzylinder
Lochungsabstand:
72 mm
Vierkantmaß:
M12
Türdicke:
40 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 15,24*
€ 20,84*
2 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 15,79*
€ 21,00*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 16,76*
€ 21,91*
1 Tag
5
1
€ 7,99*
ab € 18,47*
€ 23,93*
Lager 223
10
1
€ 8,50*
ab € 22,17*
€ 28,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
6701726
ab € 16,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.