| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8284036 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4012789780680 |
| |
|
| | |
| HOPPE Halbgarnitur FS-E1301GF2/55 VK 9mm F69 HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren: - geprüft nach DIN 18273
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (separat bestellen)
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5
Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Feuerschutz-Türgriff-Halbgarnitur (Griff GF2) | Ausführung: | Rosetten-Garnitur | Farbe: | F69 Edelstahl matt | Stiftstärke: | 9 mm | Modell: | FS-E1301GF2/55 | Master Sortiment: | HOPPE | Produktgruppe: | Garnitur Rosette | Produktlinie: | duraplus ® | Serie: | San Francisco | Werkstoff: | Edelstahl | Werkstoff Unterteil: | Stahl+Zamak | Vierkantmaß: | 9 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,53* | € 106,61* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 84,56* | € 106,64* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 84,57* | € 106,65* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 82,30* | € 106,77* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,81* | € 109,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|