Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 5205 ESD S3 Gr. 47 - Weite 10 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 5205 ESD S3 Gr. 47 - Weite 10 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 5205 ESD S3 Gr. 47 - Weite 10 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 5205 ESD S3 Gr. 47 - Weite 10 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 5205 ESD S3 Gr. 47 - Weite 10 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8287906
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     19300S347
EAN/GTIN:
     4043692363325
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ATLAS Sicherheitshalbschuh Flash 5205 ESD S3 Gr. 47 - Weite 10 (Arbeitsschuh)

Flash 5205 ESD
  • SRC
  • Halbschuh
  • SportLine-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191



Weitere Informationen:
Fußänge:
298 - 304 mm
Fußbreite:
106 - 120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,09*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 130,35*
€ 155,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 128,13*
€ 152,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 120,04*
€ 142,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,02*
€ 136,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 102,09*
€ 121,49
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.