| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8288336 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784568944 |
| |
|
| | |
| FORMAT Rollwerkbank 2018 1300x1000x1100mm Rollwerkbank Ausführung: Extrem stabile Stahlblechkonstruktion mit Schiebegriff, 12 einseitig ausziehbaren Schubfächer (alle individuell unterteilbar) mit Vollauszug, davon 7 Schubladen (5 x 75 mm; 2 x 150 mm hoch) auf der Vorderseite sowie 5 Schubladen (1 x 75 mm; 4 x 150 mm hoch) auf der Seite. Schubladen mit Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb und kugelgelagerten Führungsschienen. Zentral verschließbar mittels 2 Zylinderschlössern. Eine Seitenwand mit Vierkantlochung (9 x 9 mm) zum Anbringen von Zubehörteilen. Mit stabiler MDF-Arbeitsplatte. Mit 2 innen liegenden, kugelgelagerten Vollgummi-Laufrollen sowie Vollgummi-Lenkrollen mit Roll-Drehbremse (Totalstopp). Oberfläche pulverbeschichtet. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Maße L x B x H: | 1160 x 720 x 1010 mm | Schubfachmaße L x B: | 565 x 397 mm | Schubfachauszug: | 379 mm | Schubfachbelastung: | 45 kg | Tragkraft statisch: | 800 kg | Gewicht: | 172 kg | Herstellerartikelnummer: | 4317784568944 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.273,98* | € 1.445,07* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.258,91* | € 1.445,08* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.420,94* | € 1.605,93* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.452,57* | € 1.669,31* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.544,93* | € 1.734,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|