| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8290047 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7640104972501 |
| |
|
| | |
| SWISSINNO-SOLUTION Raupen-und Ameisenleimring 5cmx5m Natural Control Raupen-und Ameisenleimring • Kann einfach rund um den Baumstamm angebracht werden • Verhindert effizient das nicht-fliegende Insekten in die Baumkronen kriechen • Leimring verhindert, dass Insektenbefall ganze Baumplantagen zerstört und kostenintensive Schäden verursacht • Innovatives Produkt, ohne Gift und Chemikalien – absolut unschädlich für Bäume und die Natur Weitere Informationen: | | Basis: | Leimring | Anzahl: | 1 St. | Breite: | 50 mm | Länge: | 5000 mm | geeignet für: | Ameise |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,93* | € 5,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,17* | € 6,42* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,97* | € 7,37* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,97* | € 7,37* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,13* | € 7,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|