Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLORAWORLD Schlauchgarnitur 4m,1" Messing-Armatur,grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FLORAWORLD FLORAWORLD Schlauchgarnitur 4m,1" Messing-Armatur,grün
Artikeldetailsicht FLORAWORLD FLORAWORLD Schlauchgarnitur 4m,1" Messing-Armatur,grün
Artikeldetailsicht FLORAWORLD FLORAWORLD Schlauchgarnitur 4m,1" Messing-Armatur,grün
Artikel-Nr.:
     223-8290066
Hersteller:
     Floraworld
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047883016809

FLORAWORLD Schlauchgarnitur 4m,1" Messing-Armatur,grün

Schlauchgarnitur mit Messing-Armatur
• Mit Messing-Anschluss-Armaturen für Innengewinde 30,93 mm (1") oder Außengewinde 33,25 mm (1") sowie Messing-Fuß-Rückschlag-Zwischenventil und Saugkorb verzinkt
• Nicht für die Hauswasserversorgung geeignet
• Barium-, phthalat- und cadmiumfrei
• Farbe: grün
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
4 m
Farbe Schlauch:
grün
Schlauchlänge:
4 m
anschlussfertig:
Ja
Anschluss [Zoll]:
IG 1 in
Material Armaturen:
Messing
Schlauchdurchmesser:
25 mm
Anschluss [metrisch]:
30.96 mm
Temperaturbeständig max.:
50 °C
Temperaturbeständig min.:
-10 °C
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 25,73*
€ 34,42*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 23,79*
€ 34,44*
€ 4,90*
ab € 26,61*
€ 36,96*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 27,60*
€ 37,10*
8 Tage
3
€ 4,95*
ab € 27,82*
€ 37,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.