| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8290117 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4007248810602 |
| |
|
| | |
| BLOME Wäschespinne Medium Plus Wäschespinne Medium Plus • Leicht arretierbar durch Seilzug und Rasterschiene • Aluminium-Standrohr 50 mm • Tragarme aus Aluminium-Rechteckprofilen 24 x 18 mm • Tragarme und Standrohr poliert • Sternteile aus hochwertigem Kunststoff • Einfache Höhenverstellung durch Rasterschiene • Witterungs- und UV-beständige Wäscheleine • Inklusive Kunststoff-Bodenhülse mit Scharnierdeckel • Made in Germany Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Gewicht: | 2.955 kg | Material: | Aluminium | Befestigung: | Bodenhülse | Höhe ausgeklappt: | 1720 mm | Breite ausgeklappt: | 2000 mm | Länge Wäscheleine: | 60 m | Standrohr Durchmesser: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,79* | € 71,43* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,11* | € 77,65* | | | | | 16 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 70,10* | € 86,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,18* | € 88,28* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 74,78* | € 91,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|