| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8290120 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4007248822605 |
| |
|
| | |
| BLOME Wäschespinne Alustar 60 Wäschespinne Alustar • Poliertes Aluminium-Standrohr, 40 mm • Tragarme aus polierten Aluminium-Rechteckprofilen, 20 x 20 mm • Sternteile aus hochwertigem Kunststoff • Stufenlose Höhenverstellung • Witterungs- und UV-beständige Wäscheleine • Inklusive Kunststoff-Bodenhülse mit Deckel • Leichtes Öffnen durch Zugseil Weitere Informationen: | | Ausführung: | Alustar 60 | Maße B x H: | 1,88 x 1,80 m | Leinenlänge: | ca. 60 m | Marke: | Blome |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,11* | € 53,36* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,12* | € 60,51* | | | | | 16 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 48,85* | € 60,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,91* | € 65,59* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 55,93* | € 69,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|