Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBARA Druckschalter mit Trockenlauf SERVOPRESS LP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EBARA EBARA Druckschalter mit Trockenlauf SERVOPRESS LP
Artikeldetailsicht EBARA EBARA Druckschalter mit Trockenlauf SERVOPRESS LP
Artikeldetailsicht EBARA EBARA Druckschalter mit Trockenlauf SERVOPRESS LP
Artikel-Nr.:
     223-8290495
Hersteller:
     EBARA Pumps
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027923026425
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Tiefbrunnenpumpe Druckschalter
Trockenlaufschutz

EBARA Druckschalter mit Trockenlauf SERVOPRESS LP

Druckschalter mit Trockenlauf SERVOPRESS
• Vollautomatisches Ein- und Ausschalten der Pumpe
• Automatisches Abschalten von Pumpen bei Wassermangel
• Antiblockierfunktion
• Automatischer Neustart bei Fehler (10 Neustartversuche innerhalb 24 Std.)
• Formgepresster, verstärkter Kunststoffkörper (schwer entflammbar)
• Konstanter Druck bei gleichmäßigem Pumpenbetrieb
• Mit integriertem Rückschlagventil
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Breite:
155 mm
Länge:
190 mm
Gewicht:
1.8 kg
Spannung:
230 V
Schutzart:
IP 65
Schutzklasse:
I
Stromstärke:
8 A
Druckanzeiger:
ohne
geeignete Pumpen:
Tiefbrunnenpumpe
Trockenlaufschutz:
Ja
Druckschalterbauart:
elektronisch
Betriebsdruck (max.):
12 bar
Einschaltdruck (max.):
1.5 bar
Einschaltdruck (min.):
1.5 bar
Durchflussmenge (max.):
3500 Liter pro Stunde
Betriebszustandsanzeige:
LED-Anzeige
Betriebstemperatur (max.):
65 °C
Einschaltdruck einstellbar:
Nein
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Rückschlagventil integriert:
Ja
Anschlussgewinde ausgangsseitig:
R 1 Zoll
Anschlussgewinde eingangsseitig:
R 1 Zoll
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 83,15*
€ 103,56*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 83,00*
€ 106,70*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,02*
€ 116,72*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,03*
€ 117,47*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 108,55*
€ 134,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,19*
€ 159,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,27*
€ 150,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4173851
ab € 22,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.