Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUCHS Montagewinkel Galvanisch verzinkt Schenkellänge 160x240x106mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FUCHS FUCHS Montagewinkel Galvanisch verzinkt Schenkellänge 160x240x106mm
Artikeldetailsicht FUCHS FUCHS Montagewinkel Galvanisch verzinkt Schenkellänge 160x240x106mm
Artikel-Nr.:
     223-8290607
Hersteller:
     Fuchs
Herst.-Nr.:
     3-475-101-0000-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe

FUCHS Montagewinkel Galvanisch verzinkt Schenkellänge 160x240x106mm

Montagewinkel für bodentiefe Fenster- und Türelemente

-Langlöcher zum Justieren des Montagewinkels
- Zwei verschiedenen Lochdurchmesser zum Fixieren des Montagewinkels
- Befestigung in Beton und Rahmen mittels Turboschrauben
- Durch Profilierung können höhere Kräfte abgeleitet werden
- Hoher Korrosionsschutz durch galvanische Verzinkung
- Schenkellängen 160x 240 x 105mm
- Materialdicke 2mm
- Für den Innenbereich geeignet
Weitere Informationen:
Produktart:
Montagewinkel
Produktbezeichnung:
Montagewinkel
Ausführung:
Bodentiefe Elemente
Abmessung:
160x240x105mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 75 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 150 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.