HYDROWEAR Warnschutz Multinorm Arbeitsjacke MIRAMAS Gr. L orange/navy (Parka)
Beschreibung
Herausnehmbares Innenfutter
S - 5XL
Parka multi norm FR AST
Hi-Vis Orange/Navy - Hi-Vis Yellow/Navy - Navy
Parka
2 Vordertaschen mit Patte
2 Brusttaschen mit Patte und Reißverschluss
Telefon Tasche
Kordelzug in Taille und Saum
Napoleontasch
Ärmelverengung mit klettband
Mit doppelter Sturm Druckknopfleiste verdekter Reißverschluss
Doppelter Innentasche
Parka mit Kapuze im Kragen
Innenseite EN 14116 index 3 ; Außenseite EN 14116 index 1
Austrennbares Futter oder Weste 043446ON Metz, separat zu bestellen
Parka 260 Gramm 99% polyester / 1% antistatic
Lining 100% Baumwolle