| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8291327 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784709989 |
|
|
| | |
| FORTIS Spiralbohrer DIN 338RN HSS 3,9mm, rollgewalzt Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 338, Typ N. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Kreuzanschliff, abgesetztem Schaft, Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Sehr gut geeignet zum Bohren größerer Bohrdurchmesser mit allen gängigen Bohrmaschinen mit einem Spannfutter bis 13,0 mm. Weitere Informationen: | | Bohrer Schaft: | keine Angabe | Bohrer Durchmesser: | keine Angabe mm | Bohrer geeignet für: | keine Angabe |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,142* | € 0,218* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,142* | € 0,218* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 0,142* | € 0,218* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 0,143* | € 0,234* | | | | Lager 223 | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 0,19* | € 0,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|