Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8291793 Herst.-Nr.: 136269 EAN/GTIN: 4047322503945 |
| |
|
| | |
| RIEGLER Doppelschlauchtülle Messing für Schlauch LW13 Doppelschlauchtülle, für Schlauch LW 13 mm, Messing CW614N, Arbeitsdruck max. 16 bar, Mediums/Umgeb.Temp. max. 90 °C, L = 55 mm Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck max.: | 16bar | Mediumstemperatur max.: | 90°C | Umgebungstemperatur max.: | 90°C | Material: | Messing CW614N | für Schlauch: | LW 13mm | L1: | 55,0mm | Ursprungsland: | GR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 1,10* | € 1,37* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,09* | € 1,71* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,11* | € 1,74* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,10* | € 1,76* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,43* | € 2,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|