Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

FORTIS Spiralbohrer DIN 338RN HSSE INOX 9,9mm, geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 338RN HSSE INOX 9,9mm, geschliffen Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 9,9mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 338RN HSSE INOX 9,9mm, geschliffen Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 9,9mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 338RN HSSE INOX 9,9mm, geschliffen Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 9,9mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 338RN HSSE INOX 9,9mm, geschliffen Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 9,9mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 338RN HSSE INOX 9,9mm, geschliffen Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 9,9mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 338RN HSSE INOX 9,9mm, geschliffen Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 9,9mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 338RN HSSE INOX 9,9mm, geschliffen Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 9,9mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Spiralbohrer DIN 338RN HSSE INOX 9,9mm, geschliffen Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 9,9mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8292391
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784715256
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

FORTIS Spiralbohrer DIN 338RN HSSE INOX 9,9mm, geschliffen

Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: HSS Co5, DIN 338, Typ N
Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Kreuzanschliff, Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.

Anwendung: Der Kobalt-Anteil sorgt für eine höhere Wärmehärtebeständigkeit, ideal für legierte und unlegierte Stähle (bis 900 N/mm² Festigkeit), Warm- und Kaltarbeitsstähle, Vergütungs- und Einsatzstähle sowie für rost- und säurebeständige Stähle.
Weitere Informationen:
Ø h8:
9,9 mm
Spirallänge:
87 mm
Gesamtlänge:
133 mm
Stahl:
0,1 mm/U | 20 | 10 | 6
INOX ferrit./martens.:
18
INOX austenitisch:
14
Guss GG/GTS:
15
Guss GGG:
5
Titan > 850 N/mm²:
3
Alu:
30
Alu > 8% Si:
30
Kupfer Cu-Leg.:
20
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
3
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784715256
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 4,61*
3 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 3,58*
€ 5,12*
6 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 3,66*
€ 5,24*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 3,79*
€ 5,41*
Lager 223
9
1
€ 8,50*
ab € 4,65*
€ 6,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.