Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Einstellmass 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Einstellmass 50mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Einstellmass 50mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Einstellmass 50mm
Artikel-Nr.:
     223-8292555
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784717090
Suchbegriffe:
Einstellmaß
Einstellmaß für Bügelmessschrauben
Gewindeeinstellmaß
einstellmaß 50mm

FORTIS Einstellmass 50mm

Einstellmaß

Ausführung: Messflächen gehärtet, zwei parallele und ebene Messflächen, ab Länge 300 mm mit balligen Messflächen, Isoliergriff aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Messbereich:
50 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784717090
Weitere Suchbegriffe: einstellmaß
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,72*
€ 7,14*
6 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 5,86*
€ 8,34*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 5,87*
€ 8,36*
5 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 6,10*
€ 8,87*
Lager 223
5
1
€ 8,50*
ab € 7,56*
€ 10,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.