Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Sicherheits-Kabelmesser für Kabel 4-28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Sicherheits-Kabelmesser für Kabel 4-28mm Sicherheits-Kabelmesser 4-28qmm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Sicherheits-Kabelmesser für Kabel 4-28mm Sicherheits-Kabelmesser 4-28qmm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Sicherheits-Kabelmesser für Kabel 4-28mm Sicherheits-Kabelmesser 4-28qmm FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8292931
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784708418
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser

FORTIS Sicherheits-Kabelmesser für Kabel 4-28mm

Sicherheits-Kabelmesser, mit Hakenklinge



Ausführung: Aus hochfestem Glasfasermaterial, mit einziehbarer Hakenklinge, in beiden Positionen arretierbar, dadurch reduziertes Verletzungsrisiko. Das drehbare Innenmesser stellt sich automatisch von Rund- auf Längsschnitt um. Dadurch lassen sich längere Kabelstücke in nur einem Arbeitsgang abmanteln. Stufenlose Einstellung der Schnitttiefe. Einfache und exakte Bedienung mittels Verstellrad.



Anwendung: Zum präzisen, schnellen und sicheren Abmanteln aller gängiger Rundkabel.
Abmanteln und abisolieren müssen schnell gehen. Die inneren Leiter dürfen dabei jedoch nicht beschädigt werden.Der Klassiker mit fester Hakenklinge: Das auswechselbare Innenmesser liegt geschützt unter dem Führungsbügel. Über die Rändelschraube am Griffende kann die Schnitttiefe stufenlos eingestellt werden. Damit Ihnen das Abmanteln besonders leicht von der Hand geht, stellt sich das Innenmesser automatisch von Umfangs- auf Längsschnitt um. Für alle gängigen Rundkabel von Ø 4 – 28 mm.Die Modernen - mehr Sicherheit, mehr Komfort: Das griffige Gehäuse und der breite, herausschiebbare Führungsbügel aus Kunststoff sorgen für gute Haptik und komfortable Bedienung. Wie der Klassiker können die Innenmesser dieser beiden Modelle über eine Rändelschraube stufenlos verstellt werden und stellen sich automatisch von Umfangs- auf Längsschnitt um. Das Sicherheits-Kabelmesser sorgt mit seiner versenk- und arretierbaren Hakenklinge für ein deutlich verringertes Verletzungsrisiko. Und mit dem Sicherheits-Kabelmesser-Multi können Sie direkt die Einzelleiter im Querschnitt von 0,5 – 6 mm² abisolieren. Die abgeschnittenen Isolationen werden automatisch im Gehäuse gesammelt.Das Multi-Talent: Wenn Sie neben Rundkabeln auch Koaxialkabel verarbeiten müssen. Mit dem Mehrzweck-Abisolierwerkzeug entfernen Sie nicht nur Kabelmantel (Ø 4 – 13 mm) und Isolation der Einzelleiter (0,5 – 16 mm²), sondern auch stufenweise die Isolation von Koaxialkabeln (Ø 4 – 8 mm). Und das Beste: Sie müssen keine manuelle Einstellung vornehmen.Das Gehäuse aller Kabelmesser ist aus glasfaserverstärktem Kunststoff und verzeiht auch rauere Umgangsformen.
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Ø:
4-28 mm
Marke:
FORTIS
Herstellerartikelnummer:
4317784708418
Weitere Suchbegriffe: fortis kabelmesser, abisolier messer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
117
10
Frei Haus
ab € 5,74*
€ 7,85*
2 Tage
117
1
€ 6,90*
ab € 5,74*
€ 8,16*
7 Tage
117
1
€ 4,95*
ab € 5,81*
€ 8,26*
3 Tage
236
1
€ 4,30*
ab € 5,96*
€ 8,66*
Lager 223
117
1
€ 8,50*
ab € 8,07*
€ 11,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.