| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8293300 Herst.-Nr.: JLB36 EAN/GTIN: 3700825600344 |
| |
|
| | |
| BOEHM Ersatz-Stanzmesser D.36mm Stanzmesser für Ringstanzwerkzeug Ausführung: Aus hochfestem Stahl. Anwendung: Zum Stanzen von Ringen in Schaumstoff, Karton, Gummi, Leder, Kunststoff, Blei, etc. unter zusätzlicher Verwendung eines passenden Stanzmesserfutters mit Griff und eines Hammers. Weitere Informationen: | | Loch-Ø: | 36 mm | max. kombinierbarer Ø innen: | 30 mm | min. kombinierbarer Ø außen: | 42 mm | Herstellerartikelnummer: | JLB36 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,78* | € 10,00* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,59* | € 10,59* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,73* | € 10,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,74* | € 10,82* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,98* | € 13,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|