Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG Montage-Durchschlag 200x16x 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RENNSTEIG RENNSTEIG Montage-Durchschlag 200x16x 8mm Montage-Durchschlag 200x16x8mm RENNSTEIG
Artikeldetailsicht RENNSTEIG RENNSTEIG Montage-Durchschlag 200x16x 8mm Montage-Durchschlag 200x16x8mm RENNSTEIG
Artikeldetailsicht RENNSTEIG RENNSTEIG Montage-Durchschlag 200x16x 8mm Montage-Durchschlag 200x16x8mm RENNSTEIG
Artikel-Nr.:
     223-8293785
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4480030
EAN/GTIN:
     4049002008085
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger

RENNSTEIG Montage-Durchschlag 200x16x 8mm

Montage-Durchschlag

Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet und poliert. Kegel geschliffen, Schaft lackiert und Schlagkopf angelassen.
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Länge:
200 mm
Materialstärke:
16 mm
Herstellerartikelnummer:
448 003 0
Weitere Suchbegriffe: Körner, durchschläger
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
10
Frei Haus
ab € 9,28*
€ 11,61*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,38*
€ 12,69*
3 Tage
48
1
€ 6,90*
ab € 9,49*
€ 13,10*
2 Tage
48
1
€ 7,90*
ab € 9,52*
€ 13,15*
Lager 223
48
1
€ 8,50*
ab € 12,16*
€ 16,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.