Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H+S Metallfolien Plattenware 50x300x0,03mm 10Bl/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht H+S H+S Metallfolien Plattenware 50x300x0,03mm 10Bl/P
Artikeldetailsicht H+S H+S Metallfolien Plattenware 50x300x0,03mm 10Bl/P
Artikeldetailsicht H+S H+S Metallfolien Plattenware 50x300x0,03mm 10Bl/P
Artikel-Nr.:
     223-8294227
Hersteller:
     H+S
Herst.-Nr.:
     51003
EAN/GTIN:
     4250760503143
Suchbegriffe:
Fühlerlehrenband
Metallfolie
fühlerlehrenband 0,03mm
fühlerlehrenband

H+S Metallfolien Plattenware 50x300x0,03mm 10Bl/P

Metall-Folie, Stahl
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Inhalt:
10 St.
Länge:
300 mm
Material:
C-Stahl gehärtet 1.1274
Toleranz:
T3 mm
Verpackung:
Schachtel
Folienstärke:
0,03 mm
Weitere Suchbegriffe: metallfolie 0,03mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 12,18*
€ 17,01*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 12,38*
€ 17,21*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 12,28*
€ 17,50*
€ 4,90*
ab € 13,72*
€ 20,03*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 15,74*
€ 21,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.