Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECLIPSE Magnetwinkel verstellbar 200x195mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ECLIPSE ECLIPSE Magnetwinkel verstellbar 200x195mm Magnetwinkel verstärkt 200x195mm Eclipse
Artikeldetailsicht ECLIPSE ECLIPSE Magnetwinkel verstellbar 200x195mm Magnetwinkel verstärkt 200x195mm Eclipse
Artikeldetailsicht ECLIPSE ECLIPSE Magnetwinkel verstellbar 200x195mm Magnetwinkel verstärkt 200x195mm Eclipse
Artikel-Nr.:
     223-8294286
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     E952
EAN/GTIN:
     5012095018704
Suchbegriffe:
Magnet Klammer
Magnet-Schweißwinkel
Mehrfach-Winkel-Magnet
Schweißerwinkel

ECLIPSE Magnetwinkel verstellbar 200x195mm

Verstellbarer Magnetwinkel

Ausführung: Stufenlos verstellbarer Magnetwinkel.

Anwendung: Zum schnellen und genauen Fixieren von Blechen und Rohren beim Schweißen und Montieren.
Weitere Informationen:
Länge:
195 mm
Breite:
11 mm
Höhe:
200 mm
Haftkraft:
200 N
Gewicht:
490 g
Herstellerartikelnummer:
E952
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 14,19*
€ 20,09*
3 Tage
3
€ 7,90*
ab € 14,25*
€ 20,10*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 14,71*
€ 21,01*
€ 8,95*
ab € 14,85*
€ 21,49*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 18,25*
€ 25,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.