Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 8.9 x 2.5 x 4 mm,H7 P=1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 8.9 x 2.5 x 4 mm,H7 P=1 Rändelrad PM AA 8,9x2,5x4 H7 P1 QUICK
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 8.9 x 2.5 x 4 mm,H7 P=1 Rändelrad PM AA 8,9x2,5x4 H7 P1 QUICK
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 8.9 x 2.5 x 4 mm,H7 P=1 Rändelrad PM AA 8,9x2,5x4 H7 P1 QUICK
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 8.9 x 2.5 x 4 mm,H7 P=1 Rändelrad PM AA 8,9x2,5x4 H7 P1 QUICK
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 8.9 x 2.5 x 4 mm,H7 P=1 Rändelrad PM AA 8,9x2,5x4 H7 P1 QUICK
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 8.9 x 2.5 x 4 mm,H7 P=1 Rändelrad PM AA 8,9x2,5x4 H7 P1 QUICK
Artikel-Nr.:
     223-8294309
Herst.-Nr.:
     42000187
EAN/GTIN:
     4030741550522
Suchbegriffe:
AA-Rändel
AA-Rändelrad
Rändelrad AA
Rändelrad Form AA

HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM AA 8.9 x 2.5 x 4 mm,H7 P=1

Rändelrad, Form AA achsparallel (gerade)

Ausführung: Pulvermetall. Planseite, Bohrung und Zähne sind geschliffen.

Anwendung: Zum Rändelfräsen (spanabhebende Bearbeitung).
Weitere Informationen:
Rändel-Ø:
8,9 mm
Breite:
2,5 mm
Bohrung:
4 mm
Teilung:
1 mm
Herstellerartikelnummer:
42000187
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 14,22*
€ 20,17*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 14,11*
€ 20,18*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,49*
€ 22,06*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 15,31*
€ 22,15*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 19,02*
€ 26,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.