Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Tiefenmessschieber mit gerader Messstange 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Tiefenmessschieber mit gerader Messstange 150mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Tiefenmessschieber mit gerader Messstange 150mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Tiefenmessschieber mit gerader Messstange 150mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Tiefenmessschieber mit gerader Messstange 150mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Tiefenmessschieber mit gerader Messstange 150mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Tiefenmessschieber mit gerader Messstange 150mm
Artikel-Nr.:
     223-8294440
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784584289
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre

FORMAT Tiefenmessschieber mit gerader Messstange 150mm

Tiefenmessschieber

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Nonius und Skala matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, mit Feststellschraube. Lieferung im Kunststoffkasten.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Messbereich:
150 mm
Ablesung unten:
0,05 mm
Brückenlänge:
100 mm
Querschnitt der Messschiene:
8 x 3 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784584289
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
97
€ 6,90*
ab € 15,52*
€ 21,95*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,58*
€ 21,97*
2 Tage
97
€ 7,90*
ab € 15,53*
€ 22,02*
4 Tage
100
€ 4,30*
ab € 16,01*
€ 23,11*
Lager 223
97
€ 8,50*
ab € 17,70*
€ 24,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.