| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8295001 Herst.-Nr.: 42000226 EAN/GTIN: 4030741550911 |
| |
|
| | |
| HOMMEL + KELLER Quick-Rändel PM BL15° 21.5 x 5 x 8 mm,H7 P=0.8 Rändelrad, Form BL Spirale links (15°) Ausführung: Pulvermetall. Planseite, Bohrung und Zähne sind geschliffen. Anwendung: Zum Rändelfräsen (spanabhebende Bearbeitung). Weitere Informationen: | | Rändel-Ø: | 21,5 mm | Breite: | 5 mm | Bohrung: | 8 mm | Teilung: | 0,8 mm | Herstellerartikelnummer: | 42000226 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,76* | € 28,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,76* | € 28,83* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 22,95* | € 31,32* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 22,39* | € 31,39* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 27,79* | € 37,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|