| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8295045 Herst.-Nr.: 732/4016 EAN/GTIN: 4018754034222 |
| |
|
| | |
| STAHLWILLE Einsteck-Ringschlüssel 732/40 Vierkant 14x18mm 16mm - Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
- Fixierung durch Stiftsicherung
- Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher
- Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
Weitere Informationen: | | Breite mm (b): | 25,5 mm | Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: | 14 x 18 mm | Höhe mm (h): | 12 mm | Stichmaß: | 25 mm | Schlüsselweite [mm]: | 16 mm | Gewicht: | 133 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 22,42* | € 28,10* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,38* | € 28,14* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,48* | € 28,20* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,73* | € 28,62* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 28,70* | € 35,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|