Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Bohrfutter Extra-RV 1,5-13mm 1/2"-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Bohrfutter Extra-RV 1,5-13mm 1/2"-20 Bohrfutter Extra-RV 1,5-13mm 1/2"-20 RÖHM
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Bohrfutter Extra-RV 1,5-13mm 1/2"-20 Bohrfutter Extra-RV 1,5-13mm 1/2"-20 RÖHM
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Bohrfutter Extra-RV 1,5-13mm 1/2"-20 Bohrfutter Extra-RV 1,5-13mm 1/2"-20 RÖHM
Artikel-Nr.:
     223-8295145
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     767692
EAN/GTIN:
     4019208414959
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter röhm
schnellspannbohrfutter

RÖHM Bohrfutter Extra-RV 1,5-13mm 1/2"-20

Bohrfutter mit Radialverriegelung

Ausführung: Durchbohrt für Rechts- und Linkslauf, mit Haltering. Kunststoffausführung, mit Sechskant für Montage und Demontage. Schlüsselloses, schlagbohrfestes Schnellspannbohrfutter, selbsttätig nachspannend während des Bohrens, zusätzliches Verriegeln entfällt, sehr ergonomisch und bedienungsfreundlich, mit Anfahrschutz ausgerüstet. Größe 13 mit Spannfasen aus Hartmetall.

Anwendung: Zum Schrauben, Bohren und besonders Schlagbohren mit Akku- und Netzbohrmaschinen.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
1,5-13 mm
Aufnahme:
1/2" x 20
Außen-Ø:
42,7 mm
Länge geöffnet:
64,5 mm
Länge geschlossen:
72,4 mm
max. Maschinenleistung:
1000 W
Herstellerartikelnummer:
1328312
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.