Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Bügelmessschraube 50- 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Bügelmessschraube 50- 75mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Bügelmessschraube 50- 75mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Bügelmessschraube 50- 75mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Bügelmessschraube 50- 75mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Bügelmessschraube 50- 75mm
Artikel-Nr.:
     223-8295241
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784584319
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschraube 50-75mm
bügel - messschraube

FORMAT Bügelmessschraube 50- 75mm

Bügelmessschraube

Ausführung: Ableseteile matt verchromt, Messflächen hartmetallbestückt, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, mit Handwärmeisolierung, Feststellung durch Klemmhebel. Lieferung mit Einstellschlüssel, ab Messbereich 25–50 mm mit Einstellmaß, im Etui.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Messbereich:
50-75 mm
Ablesung:
0,01 mm
Spindel-Ø:
6,5 mm
Steigung:
0,5 mm
Trommel-Ø:
17 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784584319
Weitere Suchbegriffe: bügel-messschraube analog
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 23,78*
€ 32,18*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 23,78*
€ 32,19*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 24,81*
€ 34,12*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 24,03*
€ 37,23*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 30,53*
€ 40,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.