Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT HSSE Kegelsenker 90G, DIN3356C, DUO-UGT 20,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT HSSE Kegelsenker 90G, DIN3356C, DUO-UGT 20,5mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT HSSE Kegelsenker 90G, DIN3356C, DUO-UGT 20,5mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT HSSE Kegelsenker 90G, DIN3356C, DUO-UGT 20,5mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT HSSE Kegelsenker 90G, DIN3356C, DUO-UGT 20,5mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT HSSE Kegelsenker 90G, DIN3356C, DUO-UGT 20,5mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT HSSE Kegelsenker 90G, DIN3356C, DUO-UGT 20,5mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT HSSE Kegelsenker 90G, DIN3356C, DUO-UGT 20,5mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT HSSE Kegelsenker 90G, DIN3356C, DUO-UGT 20,5mm
Artikel-Nr.:
     223-8295522
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784568395
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
din 335 c

FORMAT HSSE Kegelsenker 90G, DIN3356C, DUO-UGT 20,5mm

Kegel- und Entgratsenker mit ungleicher Teilung

Ausführung: Besonders gute Schneideigenschaften dank der ungleich geteilten Schneiden. Reduzierung der Vorschubkraft und Ratterbildung an der Senkoberfläche durch reduzierte Axial- und Radialkraft.

Anwendung: Universell einsetzbarer Kegel- und Entgratsenker mit DUO+ Beschichtung, für Bohrungen aller Art.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
20,5 mm
kleinster Ø:
3,5 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Stahl:
45 | 35 | 10
INOX ferrit./martens.:
15
INOX austenitisch:
12
INOX duplex:
10
Guss GG/GTS:
25
Guss GGG:
20
Titan > 850 N/mm²:
10
Alu:
50
Alu > 8% Si:
40
Kupfer Cu-Leg.:
40
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
35
Gehärteter Stahl:
6
Beschichtung:
DUO+
Herstellerartikelnummer:
4317784568395
Weitere Suchbegriffe: din 335
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
€ 6,90*
ab € 25,41*
€ 34,13*
5 Tage
26
€ 4,79*
ab € 26,68*
€ 35,25*
1 Tag
41
€ 7,90*
ab € 26,64*
€ 35,28*
4 Tage
41
€ 4,30*
ab € 27,35*
€ 36,64*
Lager 223
28
€ 8,50*
ab € 30,53*
€ 39,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.